曜日別特売
4375 保存ファイルA4 キングジム 79869250

 

4375 保存ファイルA4 キングジム 79869250
4375 保存ファイルA4 キングジム 79869250
4375 保存ファイルA4 キングジム 79869250
4375 保存ファイルA4 キングジム 79869250
4375 保存ファイルA4 キングジム 79869250

保存ファイルA4

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は収納枚数・背ラベル色・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20冊)
収納枚数
500
背ラベル色
赤
注文コード
79869250
品番
4375
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

書類の抜き差しがスムーズにできるパイプ式とじ具を採用した保存書類専用ファイルです。
とじ具を表紙から取り外すことができるので分別廃棄ができます。
樹脂製とじ具

とじ厚(mm)
50
背幅(mm)
65
収納枚数
500
背ラベル色
赤
エコマーク認定番号
17112060
材質
表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP)
幅(mm)
240
色
グレー
サイズ
A4タテ
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
開閉
チューブファイル片開き
グリーン購入法
適合
注意
※書類をとじての輸送には適しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-08
用途: 書類整理
建設業・工事業

紙製ファイルですが、想像以上に丈夫な作りなのでしっかりと立っています。(ブックエンドは使用していますが)パイプ式ファイルよりも場所を取らずスッキリした印象になります。

2026-05-10
用途: 書類保存用
建設業・工事業

少なくとも20年以上前から見積書や請求書、決算書等の書類保存用として使っています。
年数経ってても閲覧や保存で問題なく使えており、コピー等で外す必要がない限り、早々脱着するものでもないので、片面綴じでも特に問題ありません。
というか現代では、紙資料は基本的にオンラインデータのバックアップ的な位置付けなので、ほぼ棚の肥やしになっていますw
昔からデザインが変わっていないのも統一感がでて良き。

2026-06-05
用途: 書類保存
株式会社ケア・インターフェース 様(医療・福祉・介護関連業)

保存用ファイルが安価で購入できました。今まで購入していたものと変わりないので安くて助かります。

2026-01-13
用途: 契約書などのファイル
エイトナイン株式会社 様(不動産業)

以前より継続して使わせていただいています。しっかりしていてたくさんファイル出来て助かります。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸 様(サービス業)

使いやすいです。そのまま保管するにも利用しやすく気に入りました。

2025-04-28
用途: 資料の整理・保管
サービス業

分厚いので大量の資料を一冊でファイリングしたいときに大変便利です。

対象商品 : 00326822
2024-06-28
用途: まとまった資料を一つのパイプファイルにする時に使用
建設業・工事業

ファイル 厚みはちょうど良い。 しかし、1度ファイルした資料は 順番が揃っており ほとんど差し替えすることがないので、 本来ならもっと簡単な 従来品で、差し込んで ピン留めするような 安価なものが欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品 : 05244802
2024-05-28
用途: 決算期に請求書等のファイルをしています。
株式会社ノックスコーポレーション 様(建設業・工事業)

毎年このファイルと決めているので、
棚にも保存BOXにも収まり良く、保管しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする