GF300G-J5S032 ブラックハイパーガスケット 呼び径32A 日本バルカー 79869818 GF300G-J5S032 ブラックハイパーガスケット 呼び径32A 日本バルカー 79869818

ブラックハイパーガスケット 呼び径32A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79869818 品番 GF300G-J5S032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。
耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。

用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 トラスコ品番251-4421 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-200〜300 規格JIS規格品 呼び径(B)1 1/4 使用圧力5K 最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なります。) 文字色 呼び径(A)32 外径(mm)78 色調 内径(mm)43 各種認証ISO認証取得工場製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする