曜日別特売
TSPN-450X600 スチールペーパー のり付 TRUSCO 79869985

 

TSPN-450X600 スチールペーパー のり付 TRUSCO 79869985
TSPN-450X600 スチールペーパー のり付 TRUSCO 79869985
TSPN-450X600 スチールペーパー のり付 TRUSCO 79869985
TSPN-450X600 スチールペーパー のり付 TRUSCO 79869985

スチールペーパー のり付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード79869985品番TSPN-450X600
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。

用途
建材、POP、ディスプレイなどに。
トラスコ品番255-5326材質スチール、コート紙幅(mm)450厚さ(mm)0.2タイプのり付長さ(m)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マグネットシートではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-26
用途: 掲示物用
自動車・二輪車・自転車関連業

大きな注意喚起物にマグネットシートを貼って使用しました。取り外しし易く、更にスチールシートを使用する事で、落ちにくくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする