※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の マジックディスク・サンディングペーパー
FUJI STAR(三共理化学)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
HGAD-Hグランドスーパーディスクハード(穴なし)-125
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79870308
品番
HGAD-H125-120
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。
強化砥粒を使用しロングライフです。
クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
トラスコ品番
332-0802
材質
基材:紙(Cw)、砥粒:AA
粒度
(#)120
色
灰
外径(Φmm)
125