※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRAD-HRハイピッチディスク(穴なし)-125

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 79870430 品番 HRAD125-600
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

目詰まりが少なく、ロングライフです。
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。

用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
トラスコ品番332-2313 材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA 粒度(#)600 外径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする