※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートネットペーパー 外径125mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 79870509 品番 HATD125-180
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。
生産性の向上とコスト削減ができます。

用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
トラスコ品番443-8124 粒度(#)180 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 外径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする