※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の マジックディスク・サンディングペーパー
FUJI STAR(三共理化学)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
オートネットペーパー 外径125mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
79870527
品番
HATD125-320
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。
生産性の向上とコスト削減ができます。
用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
トラスコ品番
443-8183
粒度
(#)320
色
灰
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
外径(Φmm)
125