※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCCS230X280-600 耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ) FUJI STAR(三共理化学) 79870658 LCCS230X280-600 耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ) FUJI STAR(三共理化学) 79870658

耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79870658 品番 LCCS230X280-600
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。

用途
各種車輌の塗膜研磨作業。
金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
トラスコ品番322-5976 材質砥材:炭化ケイ素 長さ(mm)280 幅(mm)230 粒度(#)600 梱包数1000枚 適合材木工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79870658
2025-11-19
用途:
漆塗りの水研ぎ作業
製造業

柔らかいけど柔らか過ぎずに、曲面の水研ぎに使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする