富士製砥
富士製砥の 切断
富士製砥の 切断砥石
富士製砥の 金属用
切断砥石”つるぎ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
79870719
品番
T100
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
経済性と安全性を重視したスタンダード品です。
幅広い材料に適合します。
用途
一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。
トラスコ品番
393-6571
粒度
(#)46
砥材
A
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
硬度
R
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
2