STF100246 スターフレックス 100×2×15 富士製砥 79870764 STF100246 スターフレックス 100×2×15 富士製砥 79870764 STF100246 スターフレックス 100×2×15 富士製砥 79870764

スターフレックス 100×2×15

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 79870764 品番 STF100246
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。
特殊配合により高い研磨能力を発揮します。
目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。

用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。 トラスコ品番272-3356 粒度(#)46 厚さ(mm)2 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする