富士製砥
富士製砥の 研削砥石
富士製砥の オフセット砥石
スターフレックス 100×2×15
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
79870780
品番
STF100336
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。
特殊配合により高い研磨能力を発揮します。
目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。
用途
一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。
トラスコ品番
272-3355
粒度
(#)36
厚さ(mm)
3
砥材
WA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100