※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重研削用オフセット砥石”グリーンゼット”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 79871954 品番 GNZ1256-ZG36P
参考基準価格(税別)¥17,175 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

重研削用です。
優れた耐久性と安定した高研削能力です。
優れたコストパフォーマンスです。

用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。 トラスコ品番126-6045 粒度(#)36 厚さ(mm)6 砥材ZG 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 硬度P 外径(Φmm)125 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする