曜日別特売

メタルガイド(樹脂製)A5-G1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
規格A5判
内容量1セット(10冊)注文コード79872917品番A5-G1
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

メタルガイドの見出しは差し込み式で、バーチカル用として6箇所の中から任意の位置に取り付けることができます。またオープン用として2箇所の取り付けが位置があります。

寸法(mm)
163×224
規格
A5判
仕様
見出し差替式
材質
板紙製(再生紙)、見出し:ABS(表・透明)+POM(裏・黒)
色
ライトグリーン
タイプ
バーチカル・オープン共通メタルガイド
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする