LION (ライオン事務器)
メタルガイド(樹脂製)
メタルガイドの見出しは差し込み式で、バーチカル用として6箇所の中から任意の位置に取り付けることができます。またオープン用として2箇所の取り付けが位置があります。
仕様
見出し差替式
材質
板紙製(再生紙)、見出し:ABS(表・透明)+POM(裏・黒)
色
ライトグリーン
タイプ
バーチカル・オープン共通メタルガイド
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10冊)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872698
B4-G1
272×378
B4判
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79872917
A5-G1
163×224
A5判
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79873075
A4-G1
240×311
A4判
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79873188
B5-G1
192×271
B5判
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください