LION (ライオン事務器)
メタルガイド(樹脂製)
B5-G1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
規格
B5判
A4判
A5判
B4判
B5判
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79873188
品番
B5-G1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
メタルガイドの見出しは差し込み式で、バーチカル用として6箇所の中から任意の位置に取り付けることができます。またオープン用として2箇所の取り付けが位置があります。
寸法(mm)
192×271
規格
B5判
仕様
見出し差替式
材質
板紙製(再生紙)、見出し:ABS(表・透明)+POM(裏・黒)
色
ライトグリーン
タイプ
バーチカル・オープン共通メタルガイド
グリーン購入法
適合