※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79873757
品番
PF2M710W-C4-L3-MV-X731
参考基準価格(税別)
¥22,940
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オプション
コネクタ付リード線(2m)、パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用)
タイプ
表示一体型
単位
SI単位固定
出力仕様
OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ1-5V ⇔アナログ0-10V
配管口径
4Φmm
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量レンジ(L/min)
0.1~10
流量調整弁
流量調整弁:あり、配管引出方向:背面配管
校正証明書
校正証明書なし
オーダーメイド仕様
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応