※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
PPディスカップ 2L (1箱入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
79874018
品番
01840C
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。
耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。
用途
染料や塗料の調合・撹拌用、塗料を破棄する際の凝固用に。
トラスコ品番
557-5010
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
2000
高さ(mm)
197
全高(mm)
197
口内径(Φmm)
142
底径(Φmm)
外径118
目盛間隔(mL)
500