- 付属品
- スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
- 適合
- VCCI Class B
- 質量(g)
- 約330※本体のみ
- 消費電力(W)
- 13.8(最大)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 40×148×133※本体のみ(付属品および突起物を除く)
- 準拠規格
- IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11a、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
- 電源(AC V)
- 100(50/60Hz)
- 保証期間
- 1年間
- 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
- 【5GHz】IEEE 802.11ax:2401(160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733(160MHz 2×2)、IEEE 802.11n:300(40MHz 2×2)、IEEE 802.11a:54【2.4GHz】IEEE 802.11ax:573(40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:300(40MHz 2×2)、IEEE 802.11g:54、IEEE 802.11b:11
- 周波数(GHz)
- 2.4、5