4183 自転車メンテナンスセット3A Wera 79874508 4183 自転車メンテナンスセット3A Wera 79874508 4183 自転車メンテナンスセット3A Wera 79874508 4183 自転車メンテナンスセット3A Wera 79874508 4183 自転車メンテナンスセット3A Wera 79874508 4183 自転車メンテナンスセット3A Wera 79874508

自転車メンテナンスセット3A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79874508 品番4183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。
非常にコンパクトで持ち運びに便利です。
良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。
ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。
ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。
チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。
シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。
6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。

用途
自転車乗車時携帯用。
メンテナンス用。
付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個 トラスコ品番606-9093 セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個 材質特殊合金鋼、プラスチック 品名自転車セット3A 差込角(mm)6.35 入数(個)38 適合チェーン1/8インチチェーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする