曜日別特売
SJ5302 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 79874536

 

SJ5302 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 79874536
SJ5302 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 79874536
SJ5302 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 79874536

3M バンポン クッショニング製品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚(204個)
注文コード
79874536
品番
SJ5302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

<特長>
感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。
適度な硬度のポリウレタン性。

用途
<用途>
モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
形状
丸
色
透明
種類
【糊】アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
7.9×2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする