2003000009415 強力マグネットフック アストロプロダクツ 79875059 2003000009415 強力マグネットフック アストロプロダクツ 79875059 2003000009415 強力マグネットフック アストロプロダクツ 79875059

強力マグネットフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79875059 品番2003000009415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,670
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです。

トラスコ品番253-4926 材質本体:スチール(本体)、磁石:ネオジム 質量(g)30(1個) 本体サイズ(mm)Φ25×D35 水平耐荷重(kg)約3.5 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする