※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力電圧(V)160出力電流(A)7.2注文コード79875637品番PSW-360M160A
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥174,900販売価格(税別)
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載