PSW-720L30A(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79875664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)30出力電流(A)72注文コード79875664品番PSW-720L30A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥218,900
販売価格(税別)
199,000

最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載

定格電力(W)720方式ワイドレンジ出力スイッチング方式出力電圧(V)30出力電流(A)72インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)消費電力(VA)1000入力変動(CC)77、(CV)18RoHS指令(10物質対応)対応リップル(CC)144、(CV)11ロードレギュレーション(CC)77、(CV)20
取扱説明書:(7.47MB)

商品説明動画

【ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-YSオプション】太陽電池模擬機能のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする