※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)160 出力電流(A)14.4 注文コード79875680 品番PSW-720M160A
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は出力電圧・出力電流など6種類から選べます 他の種類を見る

最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載

定格電力(W)720 方式ワイドレンジ出力スイッチング方式 出力電圧(V)160 出力電流(A)14.4 インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) 消費電力(VA)1000 入力変動(CC)19.4、(CV)83 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル(CC)30、(CV)15 ロードレギュレーション(CC)19.4、(CV)85
取扱説明書:(7.47MB)

商品説明動画

【ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-YSオプション】太陽電池模擬機能のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする