※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
CDM2B40-1251Z
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79875960
品番
CDM2B40-1251Z
参考基準価格(税別)
¥28,490
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なし
ストローク(mm)
1251
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
許容運動エネルギー(J)
1.2
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10~70(凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
0~1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
シリンダ追記号
ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
オーダーメイド仕様
標準
オートスイッチ有無
なし