テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
スチールローラコンベヤ(SU6015型)ローラ シャフト付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79876179
品番
SU6015-600W-S
参考基準価格(税別)
¥13,810
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
オールステンレス製
SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様
シャフト用ピン:ステンC環
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
ステンΦ12パイプ
ローラー幅(mm)
600
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
60.5
荷重
中