ANN5SQ 塗り箸 スケーター 79876285

ANN5SQ 塗り箸 スケーター 79876285
ANN5SQ 塗り箸 スケーター 79876285
ANN5SQ 塗り箸 スケーター 79876285

塗り箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(13g)
注文コード
79876285
品番
ANN5SQ
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

おしゃれなキャラクターの塗り箸。
使いやすく持ちやすい23cmサイズ。
つかみやすい先角形状。
先端部分は、すべり止め加工。
お気に入りのキャラクターのお箸で気分も楽しくお食事♪

材質
品名/合成漆器、表地の種類/天然木、表面塗装の種類/ウレタン塗装
長さ(cm)
箸:23
デザイン
MKグリーンワールド
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機・電子レンジ・オーブン使用不可。
※熱湯につけないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする