エジソンのお箸Ⅰ 右手用 ぞう

エジソンのお箸Ⅰ 右手用  ぞう - 岡部洋食器製作所

リングに指を入れるだけ! 正しく簡単にお箸の使い方を覚える事が出来ます。

TGK品番
1-1857-2402
材質
本体/ABS樹脂、リング/シリコン
全長(mm)
160
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
90
内容量
1膳
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81781528-
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする