片力商事
デザートスプーン
用途
プリンやゼリー、ヨーグルトや、スープ、シリアルを食べるほか、カレーやピラフなどの食事の際に
仕様
食洗機使用可
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
(約)D175×W40×H24、すくい部:(約)D57×W40×H7.5 柄長(約):116
色
マットシルバー
質量(g)
(約)37
表面処理
サテン仕上げ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83123891
PR6144
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください