曜日別特売
KC01 水切りネット 排水口用 50枚 ハウスホールドジャパン 79876731

水切りネット 排水口用 50枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1冊(50枚)
注文コード
79876731
品番
KC01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

細かな網目でゴミをしっかりキャッチ
水切りネット 排水口用 50枚入り

用途
排水口
材質
ポリエチレン
色
青
タイプ
排水口用
入数(枚)
50
規格
排水口用
縦(cm)
25
横(cm)
18
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする