曜日別特売

のびのび水切り袋 ストッキングタイプ

のびのび水切り袋 ストッキングタイプ - オルディのびのび水切り袋 ストッキングタイプ - オルディのびのび水切り袋 ストッキングタイプ - オルディのびのび水切り袋 ストッキングタイプ - オルディ

細かなごみを逃さないストッキングタイプの水切り袋です。
取り付け簡単・伸縮自在でぴったりフィット!煩わしい排水口の掃除がとっても楽になります。

材質
【本体】ポリエステル・ポリウレタン【外袋】ポリプロピレン
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MS-33A 0572065805720658MS-33A1冊(33枚)310×240浅型
オープン
¥269
¥296(税込)
8日以内出荷
返品不可
MS-55K 0572067605720676MS-55K1冊(55枚)310×350兼用
オープン
¥399
¥439(税込)
7日以内出荷
返品不可
MS-33K 0572069205720692MS-33K1冊(33枚)310×350兼用
オープン
¥369
¥406(税込)
8日以内出荷
返品不可
MS-55A 0572071905720719MS-55A1冊(55枚)310×240浅型
オープン
¥349
¥384(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする