山崎実業
蛇口にかける水切りネットホルダー タワー ブラック
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:エラストマー 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
145
耐荷重
500g(静止荷重)
対応
伸長時:幅20cm以上の水切りネット ※水切りネットのサイズや形状によっては取り付けられない場合があります。
寸法(cm)
W13.1×D20.1×H3.6cm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03425900
10516
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください