オルディ
asunowa ペットボトル再生ストッキング水切り袋
日本で回収したペットボトルを再生原料として使用した環境にやさしいストッキング水切り袋です。
材質
【本体】ポリエステル・ポリウレタン【外袋】ポリプロピレン
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
21128029
再生材使用
使用
内容量
1冊(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
再生材使用率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05799670
ASW-PCR-MS-100K
320×300
兼用
90
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05799679
ASW-PCR-MS-100A
300×200
浅型
85
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください