オルディ
ストッキング水切り袋
細かなごみを逃さないストッキングタイプの浅型排水口用水切り袋です。
伸縮性のあるストッキングタイプだから容器にフィットしやすく、簡単に取り付けできます。
材質
【本体】ポリエステル・ポリウレタン【外袋】ポリプロピレン
内容量
1冊(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05720701
MS-100K
310×350
兼用
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05720728
MS-100A
310×240
浅型
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください