曜日別特売

asunowa ペットボトル再生ストッキング水切り袋

asunowa ペットボトル再生ストッキング水切り袋 - オルディasunowa ペットボトル再生ストッキング水切り袋 - オルディ

日本で回収したペットボトルを再生原料として使用した環境にやさしいストッキング水切り袋です。

材質
【本体】ポリエステル・ポリウレタン【外袋】ポリプロピレン
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
21128029
再生材使用
使用
内容量
1冊(50枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
再生材使用率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ASW-PCR-MS-50A 0572066705720667ASW-PCR-MS-50A300×200浅型85
オープン
¥569
¥626(税込)
8日以内出荷
返品不可
ASW-PCR-MS-50K 0572071005720710ASW-PCR-MS-50K320×300兼用90
オープン
¥569
¥626(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする