ハウスホールドジャパン
保存袋 水切り 50枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
79876740
品番
KH04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ごみをしっかりキャッチし衛生的です。
レジ袋のように、カサカサした感触が特徴です。
厚さ(mm)
0.01(1枚あたり)
色
半透明
入数(枚)
50
規格
水切り
縦(cm)
30(1枚あたり)
素材
高密度ポリエチレン
横(cm)
30(1枚あたり)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。