曜日別特売
KH14 保存袋増量 ハウスホールドジャパン 79876767

KH14 保存袋増量 ハウスホールドジャパン 79876767
KH14 保存袋増量 ハウスホールドジャパン 79876767
KH14 保存袋増量 ハウスホールドジャパン 79876767
KH14 保存袋増量 ハウスホールドジャパン 79876767
KH14 保存袋増量 ハウスホールドジャパン 79876767
KH14 保存袋増量 ハウスホールドジャパン 79876767

保存袋増量

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊(100枚)
内容量1冊(100枚)注文コード79876767品番KH14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

食材の小分けや小物の整理など、いろんな用途で使えるポリ袋です。
食品検査対応済みで、野菜や果物、肉・魚など、食品の保存にも気軽に使えて便利です。
高密度ポリエチレンを使用しており、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しません。
中身が見えやすい半透明です。
たっぷり使える増量タイプ。

入数(枚)
100
規格
中
縦(cm)
35(1枚あたり)
横(cm)
25(1枚あたり)
厚さ(mm)
0.008(1枚あたり)
色
半透明
対応
食品検査:対応済
素材
高密度ポリエチレン
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする