曜日別特売
KB18 保存用 BOXポリ袋 300枚入 ハウスホールドジャパン 79876776

KB18 保存用 BOXポリ袋 300枚入 ハウスホールドジャパン 79876776
KB18 保存用 BOXポリ袋 300枚入 ハウスホールドジャパン 79876776
KB18 保存用 BOXポリ袋 300枚入 ハウスホールドジャパン 79876776
KB18 保存用 BOXポリ袋 300枚入 ハウスホールドジャパン 79876776
KB18 保存用 BOXポリ袋 300枚入 ハウスホールドジャパン 79876776
KB18 保存用 BOXポリ袋 300枚入 ハウスホールドジャパン 79876776
KB18 保存用 BOXポリ袋 300枚入 ハウスホールドジャパン 79876776

保存用 BOXポリ袋 300枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(300枚)
注文コード
79876776
品番
KB18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

食品検査適合
キッチンポリ袋BOXタイプの大容量!箱入りで取り出しやすく、収納もコンパクト
使いやすい、エンボス加工

厚さ(mm)
0.008(1枚あたり)
色
半透明
入数(枚)
300
規格
KB18
対応
食品検査:対応済
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
35(1枚あたり)
素材
高密度ポリエチレン
横(cm)
19(1枚あたり)
マチ(cm)
6(1枚あたり)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする