LION (ライオン事務器)
フラットファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
規格
A5判E型
A4判S型
A5判E型
A4判E型
A3判E型
A5判S型
B4判E型
B6判S型
B5判S型
B5判E型
B4判S型
B6判E型
A3判S型
色
黄
パープル
ライトブルー
緑
水
黄
ピンク
グレー
無着色
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79876916
品番
A-537KA5E
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
A4サイズタテ型の定番のフラットファイルです。約150枚収容可能です。とじ具がファイル本体に差し込まれているだけなので、廃棄時の分別がしやすいです。
材質
表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製
色
黄
規格
A5判E型
寸法(mm)
158×226×18
エコマーク認定
認定
収納枚数(枚)
150(15mm厚)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/m2・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。