曜日別特売
IB-259 傘型カーサンシェード インターベース 79877028

IB-259 傘型カーサンシェード インターベース 79877028
IB-259 傘型カーサンシェード インターベース 79877028
IB-259 傘型カーサンシェード インターベース 79877028
IB-259 傘型カーサンシェード インターベース 79877028
IB-259 傘型カーサンシェード インターベース 79877028

傘型カーサンシェード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
タイプS
内容量1個注文コード79877028品番IB-259
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
¥1,090

折りたたみ傘のように簡単展開
遮光・断熱が可能なフロント用折り畳み傘タイプのサンシェードです。
駐車時など、日差しによる温度の上昇を防ぎ車内を涼しく保つ
ハンドルや内装の劣化防止にも効果があります。
収納しやすいコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です。

用途
車用カーサンシェード
質量(g)
390
タイプ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
展開時:125×36×65
付属品
本体、レザー収納カバー
箱寸法(mm)
W7×D7×H35
主材質
ポリエステル、アルミニウム、、スチール、PP
収納時寸法(cm)
W8×D6×H28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする