曜日別特売
101SRN ベアリングヒーター 江藤電機 79877107

ベアリングヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台電源仕様単相100V容量(kVA)加熱:1注文コード79877107品番101SRN
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

作業環境を改善したい
生産品質を向上させたい
生産性を向上させたい

用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置付属品I型コアCI-1715/CI-1725/CI-1735各1本、付属品収納ケースCB-240×1個、小径用プレートCP-803×1枚、温度センサN-CTC-300×1本仕様脱磁制度:500μT(5G)質量(kg)7、付属品:1タイプ汚染度:2周波数(Hz)50/60ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可定格電流(A)10本体質量(kg)12容量(kVA)加熱:1温度表示摂氏(℃)温度センサーK型熱電対操作運転・操作:オペレータ周囲湿度(%RH)85以下最大磁束密度1.5T周囲温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)50-200使用場所屋内電源仕様単相100V寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)作業時:235×169×496、収納時:235×169×332温度設定アナログ(ダイヤル)適合寸法(mm)【ベアリング】最小内径:Φ20/最大外径:Φ180/厚み:70カテゴリー過電圧:2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする