A-549KB6S フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877266

A-549KB6S フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877266
A-549KB6S フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877266
A-549KB6S フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877266

フラットファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
規格B6判S型
色緑
内容量1セット(10冊)注文コード79877266品番A-549KB6S
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

A4サイズタテ型の定番のフラットファイルです。約150枚収容可能です。とじ具がファイル本体に差し込まれているだけなので、廃棄時の分別がしやすいです。

材質
表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製
色
緑
規格
B6判S型
寸法(mm)
192×144×18
エコマーク認定
認定
収納枚数(枚)
150(15mm厚)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/m2・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする