曜日別特売
- FAZコーティング ゴールドオーバル型8ヶ付 ノーブランド 79878325

- FAZコーティング ゴールドオーバル型8ヶ付 ノーブランド 79878325
- FAZコーティング ゴールドオーバル型8ヶ付 ノーブランド 79878325

FAZコーティング ゴールドオーバル型8ヶ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79878325
品番
-
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

特殊熱処理工法により、従来のコーティングより耐久性が優れています。離型性に優れ、お手入れも楽です。

材質
ステンレススチールにシリコン加工
高さ(mm)
19
外寸(mm)
300×220
内寸(mm)
70×44
コード
500002360
注意
※お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。
※中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
※表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。
※食洗機不可です。
※フッ素再加工はできません。
※こちらの商品は輸入商品ですので、品切れの際はお時間を頂戴いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする