曜日別特売
68088 ノンスティック アルミベーカリーシート ヴォルラース 79878420

68088 ノンスティック アルミベーカリーシート ヴォルラース 79878420
68088 ノンスティック アルミベーカリーシート ヴォルラース 79878420

ノンスティック アルミベーカリーシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79878420
品番
68088
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

3004硬質アルミに丈夫なノンスティックコーティング表面仕上げで、ベーキングシートを使用せずにキレイに焼きあがります。さらに、こげや汚れもつきにくく、洗浄も簡単です。400度の高温で焼き付けられていますので、耐熱性、耐久性にも優れています。3層フッ素樹脂加工。

材質
アルミ合金に3層フッ素樹脂加工
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
11
外寸(mm)
600×400
コード
504001410

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする