EHL-101AC ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付 ELPA 79879898

商品画像

EHL-101AC ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付 ELPA 79879898
EHL-101AC ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付 ELPA 79879898
EHL-101AC ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付 ELPA 79879898
EHL-101AC ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付 ELPA 79879898
EHL-101AC ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付 ELPA 79879898

ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879898
品番
EHL-101AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,359
販売価格(税別)
¥7,599

【本体】
検知方法:赤外線受動式
電源電圧:AC100V50/60Hz
消費電力:約8W(待機時約1W)
光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。
全光束:全点灯時約500lm/常夜灯時約20lm
点灯保持時間:約30秒(固定)
点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)
保護等級:IP45(防噴流形)
使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃
電源コード長:約3m
外形寸法(約):幅125×高さ112×奥行242(mm)(最大値)
質量:約787g(電源コード含む)
付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚
【リモコン】
使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)
電池寿命:約2年(1日10回使用時)
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
動作距離:約3m

用途
離れた場所から操作できるリモコン付
フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン
用途に合わせて明るさの3段階切り替えが可能
季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能
90°角度調節できるライト部
電源直結式とコード式の電源2WAY
4種類の設置方法で取り付けが可能
保護等級
IP45 (防噴流形)
センサー感知方式
明暗/人感センサー
設置方式
ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)
設置場所
屋外
電球の種類
白色LED、電球色LED
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする