AB41-04-8-D2ES-AC100V AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-〜) CKD 79880044

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-〜)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 注文コード79880044 品番AB41-04-8-D2ES-AC100V
参考基準価格(税別)¥14,350 販売価格(税込) ¥14,548
販売価格(税別)
13,225
この商品は定格電圧など996種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)AC100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79877427
2016-08-21
用途:
洗車機の水やお湯の調整に使用

以前から使用している物で何の問題も御座いません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする