- 仕様
- ●LEDインジケーター:・電源:緑
・アクセス:オレンジ点滅●ドライブサポート:2×2.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:スプリングロックと三角金属キー錠のデザイン●鍵の數:2●転送速度:6 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
- 材質
- アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
- 寸法(mm)
- 101.3(幅)× 25.4(高さ)× 145.7(奥行)
- 質量(kg)
- 実:0.209
- 色
- ブラック
- 電源
- コネクター:SATA 15-Pin x 1
- 型番
- SST-FS202B-V2
- インターフェース
- 7-Pin SATA コネクタx 2 或は SASの主な通路コネクタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応