PCケース用オプションパーツ(冷却補助パネル)「VERTICAL AERODECK」
横置きレイアウト時のボトム部分を覆い、縦置きレイアウト時にはケース全体の統一感を保ちながら GPU の冷却性能を向上させるオプションパネル 「VERTICAL AERODECK」。 縦置き時の見栄えをより洗練されたものに仕上げることができます。 縦置きレイアウトにおいて「Vertical AeroDeck」はケースとの統一感を保ちつつ、GPUの冷却性能を向上させます。 最大3基の120mmファンまたは2基の140mmファンに対応しPVC製ダストフィルターを付属します。 さらに、ファンサイドフレームのイルミネーションを際立たせる強化ガラス製サイドパネルを採用しています。
- フィルター
- PVCダストフィルター×1
- 保証期間
- 1年間
- 製品サイズ(mm)
- 407×191×2
- ファン
- 【サポート】120mm×3 / 140mm×2
- I/Oポート
- USB 3.0 Type-A x 2、電源ボタン x 1、オーディオ x 1、USB 3.2 Type-C x 1
- 総質量(kg)
- 1.4
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。PCパーツ の新着商品
カテゴリ




























