敷くだけ 冷感敷きパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズシングル グレージュ 注文コード79880370 品番YA-SZS(GJ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

敷くだけ、見た目すっきりなバンドレス仕様。ずれにくいすべり止め付き ひんやり敷きパッド。
強力接触冷感「Q-MAX0.5」使ったひんやり敷きパッド。独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用。
中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様。おうちで洗濯機で洗濯可能。
【お手入れ】
・洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。

用途寝具、敷きパッド、シーツとして。接触冷感 Q-MAX0.5 ひんやりマット 冷却マット 強力 ひんやり クール寝具 抗菌 防臭 洗える 夏 暑さ対策 質量(kg)0.95 グレージュ サイズシングル 混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 機能接触冷感、抗菌防臭、ウォッシャブル 寸法(幅W×奥行D)(cm)100×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする