ゲームラック ゲーミングラック ゲーム機収納 PS5収納 キャスター付

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)天板5、棚板5、底板3、フック1 注文コード79880598 品番FGR-8025(WH/BK)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

テレビやデスク周りで散らかりがちなゲーム機やコントローラーなどを収納できるラック
PS5など据置型ゲーム機も収納可能。コントローラーやSwitchなど携帯ゲーム機も置ける天板。
ヘッドホンがかけられるフック付き。フックは左右どちらにも取り付け可能。こぼれ止めはコード巻きにも使えて便利
背面オープン仕様で放熱対策。キャスター付きで移動もラクラク。

用途ゲーム機やソフト等の収納に。ゲームラック ゲーミングラック ゲーム収納 ゲーム機収納 PS5収納 スイッチ収納 据え置き NintendoSwitch Switch コントローラー テレビゲーム テレビ周り テレビ周り収納 材質本体:プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)7.5 耐荷重(kg)天板5、棚板5、底板3、フック1 長さ(cm)フック:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×35×80、上段:20.5×34.5(こぼれ止めまで33)×18、下段:20.5×34.5(こぼれ止めまで33)×52 高さ(cm)キャスター部:5 組立時間約30-40分 棚板厚さ(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79880598 FGR-8025(WH/BK) 79880607 FGR-8545(WH/BK) ゲームラック ゲーミングラック ゲーム機収納 PS5収納 キャスター付 YAMAZEN(山善) ゲームラック ゲーミングラック ゲーム機収納 PS5収納 キャスター付 YAMAZEN(山善) 1台 9,698 税込10,668 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする